{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 1920 × 1080 px | |
Stativo | Stativo con contrappeso, corsa verticale di 150 mm | |
Obiettivo (n volte) | 0,4 | |
Ingrandimento (n volte) | 6 - 186 | |
Distanza di lavoro | 138 mm | |
Profondità | 721 mm | |
Larghezza | 575 mm | |
Altezza | 823 mm | |
Peso | 45 kg | |
Interfaccia | USB 2; WiFi; HDMI | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 100 – 240 V | |
Tipo di prodotto | Sistema di videoispezione |
Codice articolo | 491965 DRV502 | |
EAN / GTIN | 2050002080942 |