Sistema di osservazione stereo digitale 3D full HD con zoom, Modello: DRV501

Codice art.: 491965 DRV501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1920 × 1080 px
Stativo Stativo con contrappeso, corsa verticale di 150 mm
Obiettivo (n volte) 0,4
Ingrandimento (n volte) 6 - 186
Distanza di lavoro 138 mm
Profondità 721 mm
Larghezza 575 mm
Altezza 823 mm
Peso 45 kg
Interfaccia USB 2; WiFi; HDMI
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 100 – 240 V
Tipo di prodotto Sistema di videoispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491965 DRV501
EAN / GTIN 2050002080935

Descrizione

Esecuzione:

Specificamente progettato per le applicazioni di ispezione e produzione, DRV-Z1 è un sistema di osservazione stereo digitale 3D dotato di zoom che unisce i vantaggi della stereomicroscopia ottica e della tecnologia digitale. L’immagine 3D stereo digitale del sistema DRV-Z1 fornisce una visione comoda e naturale dell’oggetto.

Vantaggi:

  • Immagini 3D stereo digitali con straordinaria percezione della profondità
  • Precisa coordinazione occhio-mano
  • Visualizzazione e condivisione in remoto di immagini 3D live
  • Tecnologia 3D brevettata a livello mondiale
  • Fattore di zoom 10:1 per una maggiore flessibilità durante l’utilizzo
  • Ampie distanze di lavoro e ridotta necessità di illuminazione
  • Ampio campo visivo per una maggiore efficienza e una facile esecuzione dei lavori
  • Immagine 3D di eccellente qualità visibile senza l’ausilio di occhiali speciali né visori VR
  • Particolarmente adatto per chi porta occhiali da vista od occhiali di sicurezza, che possono essere indossati in tutta tranquillità.
  • Ergonomia ottimizzata

Fornitura:

Inclusa testa con specchio di proiezione, stativo / colonna, microscopio, telecomando e set di cavi, obiettivo 0,40×.
Piastra di supporto corta

Accessori speciali:

Altri obiettivi (0,33×, 0,5×)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello