Videomicroscopio di misura MM-OS MM-OS2

Codice art.: 491915 MM-OS2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 65 mm
Intervallo di misurazione Y 50 mm
Range di regolazione Z 50 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 4,9 + lunghezza / 50 (lunghezza in mm) µm
Ingrandimento (n volte) 0,08 ±3%
Telecamera 5 megapixel
Altezza pezzo massima 50 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Lunghezza 354 mm
Larghezza 444 mm
Altezza 800 mm
Peso 32 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491915 MM-OS2
EAN / GTIN 4045197611741
Codice del produttore 491915 MM-OS2

Descrizione

Esecuzione:

In combinazione con il software di misurazione intuitivo M3, il videosistema di misura di alta qualità particolarmente adatto per la misurazione rapida (anche di confronto) dei componenti piatti.
  • Luce episcopica a LED di lunga durata per un’illuminazione chiara e omogenea del pezzo.
  • Luce diascopica a LED telecentrica a luminosità variabile.
  • Base di granito e alluminio e piano di riscontro con fori filettati per il fissaggio dei sistemi di serraggio.
  • Telecamera a colori ad alta risoluzione con obiettivo telecentrico.
  • Software di misurazione M3 intuitivo ed estremamente semplice, inclusa funzione DXF. Elevata precisione di ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
  • Riconoscimento automatico dei componenti in pochi secondi con qualsiasi angolo di torsione.
  • Possibilità di adeguamento personalizzato e riproducibile del piano di misura all’oggetto da misurare e al dispositivo di serraggio mediante regolazione meccanica dell’altezza con scala.

Uso:

  • Misurazione rapida, quotatura e valutazione di componenti piatti come o-ring, rondelle e connettori in un’unica operazione.
  • Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.
  • Versatilità di applicazione, ad esempio nella produzione, nelle sale metrologiche e nella fase di controllo in accettazione.
  • Sistema di misura di impiego universale dalla struttura compatta.

Fornitura:

Inclusi Panel PC Multitouch, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Campione n. art. 491928; morsa di precisione n. art. 494480; struttura portante per microscopio di misura n. art. 492580.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata. Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello