Videomicroscopio di misura MM-OS, Modello: MM-OS1

Codice art.: 491915 MM-OS1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 26 mm
Intervallo di misurazione Y 19 mm
Range di regolazione Z 50 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 4,9 + lunghezza / 50 (lunghezza in mm) µm
Ingrandimento (n volte) 0,2 ±3%
Telecamera 5 megapixel
Altezza pezzo massima 50 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Lunghezza 354 mm
Larghezza 444 mm
Altezza 600 mm
Peso 30 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491915 MM-OS1
EAN / GTIN 4045197611734
Codice del produttore 491915 MM-OS1

Descrizione

Esecuzione:

In combinazione con il software di misurazione intuitivo M3, il videosistema di misura di alta qualità particolarmente adatto per la misurazione rapida (anche di confronto) dei componenti piatti.
  • Luce episcopica a LED di lunga durata per un’illuminazione chiara e omogenea del pezzo.
  • Luce diascopica a LED telecentrica a luminosità variabile.
  • Base di granito e alluminio e piano di riscontro con fori filettati per il fissaggio dei sistemi di serraggio.
  • Telecamera a colori ad alta risoluzione con obiettivo telecentrico.
  • Software di misurazione M3 intuitivo ed estremamente semplice, inclusa funzione DXF. Elevata precisione di ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
  • Riconoscimento automatico dei componenti in pochi secondi con qualsiasi angolo di torsione.
  • Possibilità di adeguamento personalizzato e riproducibile del piano di misura all’oggetto da misurare e al dispositivo di serraggio mediante regolazione meccanica dell’altezza con scala.

Uso:

  • Misurazione rapida, quotatura e valutazione di componenti piatti come o-ring, rondelle e connettori in un’unica operazione.
  • Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.
  • Versatilità di applicazione, ad esempio nella produzione, nelle sale metrologiche e nella fase di controllo in accettazione.
  • Sistema di misura di impiego universale dalla struttura compatta.

Fornitura:

Inclusi Panel PC Multitouch, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Campione n. art. 491928; morsa di precisione n. art. 494480; struttura portante per microscopio di misura n. art. 492580.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata. Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello