Microscopi stereo A60S

Codice art.: 491782 A60S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema ottico Ottica Greenough con Fusion Optics™
Sistema di illuminazione a LED 16 Med Power SMT LEDs
Ingrandimento (n volte) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profondità di campo massima 13,6 mm
⌀ Campo visivo 46 mm
Angolo di osservazione operatore 38 grado
Temperatura cromatica luce episcopica 5.600 K
Distanza di lavoro 122 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza base 230 mm
Larghezza base 266 mm
Profondità arco massima 560 mm
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio StereoZoom con un range d’ingrandimento da 5× a 30× che consente sia osservazioni in dettaglio sia panoramiche. Grazie alla tecnologia brevettata FusionOptics™, il modello Leica A60 fornisce una profondità di campo di 13,6 mm al livello di zoom più basso − la necessità dispendiosa di rifocalizzare componente più alti viene meno.
  • Straordinaria profondità di campo (13,6 mm).
  • Campo oggetto 46 mm.
  • Possibilità di lavorare in modo ergonomico grazie ad un’elevata distanza di lavoro (122 mm).
  • Custodia in plastica antistatica.
  • Incl. circolina a LED con 10 livelli di luminosità.
  • Diffusore per la riduzione dei riflessi (amovibile).
Con stativo a braccio orientabile
  • Per oggetti ricorrenti.
  • Punto di messa a terra indipendente sulla base.
  • Stabilità particolarmente elevata per lavorare con maggiore ingrandimento.

Uso:

Ideale per le ispezioni industriali, i montaggi e i controlli di qualità.

Fornitura:

Incluso cavo di rete.

Accessori speciali:

Illuminazione diascopica n. art. 491777 Dim. BLI.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello