Esecuzione:
SCALEREO è un microscopio 3D digitale senza oculari da lavoro e ispezione. La tecnologia 3D brevettata consente di lavorare liberamente, senza l’ausilio di occhiali e senza affaticarsi, in una posizione di seduta ergonomica. Uno speciale sistema di telecamere stereo, combinato a un’illuminazione a regolazione modulare permette una rappresentazione 3D e una documentazione ottimali.
Vantaggi:
- Ingrandimento in ottimale combinazione con percezione della profondità, coordinazione ed ergonomia.
- Rappresentazione 3D digitale con tempo di ritardo minimo
- Monitor 3D autostereoscopico brevettato 4K senza l’ausilio di occhiali speciali né visori VR
- Coordinazione occhio-mano ottimale
- Fattore di zoom 20:1 a regolazione continua
- Autofocus per lavorare in modo efficiente
- Grande libertà di movimento grazie al sistema
- Illuminazione regolabile tramite circolina segmentata e faretti
- Ampia profondità di campo e ampio campo visivo
- Adatto per chi porta occhiali
- Stativo da tavolo ad altezza regolabile
- Ottimizzazione dei processi di produzione e controllo della qualità
- Documentazione digitale semplice
- Utilizzo intuitivo grazie a ControlBar e pedale senza fili
- Ergonomia ottimale: posizionamento e movimento liberi davanti al monitor consentono un lavoro agevole senza affaticarsi.
Uso:
Adatto per ispezione, controllo qualità, montaggio e produzione. Per ottimizzare e documentare processi.
Fornitura:
Sistema di telecamere con zoom continuo e autofocus, display 3D 4K senza l’ausilio di occhiali, unità di ampliamento segnale, ControlBar, stativo da tavolo con circolina e faretti integrati.
Accessori speciali:
Pedale senza fili
Nota:
Disponibili come optional: altre versioni di stativi per un’integrazione ottimale sul piano di lavoro. Modulo di retrofit SCALEREO Add-On per trasformazione di un microscopio classico con tubo in un microscopio digitale 3D con monitor 3D.