Microscopio stereo 3D SCALEREO Desk digitale senza oculari, Modello: SD02

Codice art.: 491111 SD02
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Stativo Stativo per aste
Ingrandimento (n volte) 1 - 20
Distanza di lavoro 200 mm - 300 mm
Peso 25,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari
Alimentazione elettrica 100 V - 240 V
Risoluzione sistema di telecamere 1920×1080 px
Autofocus si
Diagonale schermo 13,3 pollici
Campo visivo 14 mm - 250 mm
Profondità di campo 3 mm - 20 mm
Risoluzione monitor 3D 3840×2160 px
Interfaccia USB; Ethernet
Temperatura cromatica luce episcopica 5.700 K
Intensità di illuminazione 35.000 lx

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491111 SD02

Descrizione

Esecuzione:

SCALEREO è un microscopio 3D digitale senza oculari da lavoro e ispezione. La tecnologia 3D brevettata consente di lavorare liberamente, senza l’ausilio di occhiali e senza affaticarsi, in una posizione di seduta ergonomica. Uno speciale sistema di telecamere stereo, combinato a un’illuminazione a regolazione modulare permette una rappresentazione 3D e una documentazione ottimali.

Vantaggi:

  • Ingrandimento in ottimale combinazione con percezione della profondità, coordinazione ed ergonomia.
  • Rappresentazione 3D digitale con tempo di ritardo minimo
  • Monitor 3D autostereoscopico brevettato 4K senza l’ausilio di occhiali speciali né visori VR
  • Coordinazione occhio-mano ottimale
  • Fattore di zoom 20:1 a regolazione continua
  • Autofocus per lavorare in modo efficiente
  • Grande libertà di movimento grazie al sistema
  • Illuminazione regolabile tramite circolina segmentata e faretti
  • Ampia profondità di campo e ampio campo visivo
  • Adatto per chi porta occhiali
  • Stativo da tavolo ad altezza regolabile
  • Ottimizzazione dei processi di produzione e controllo della qualità
  • Documentazione digitale semplice
  • Utilizzo intuitivo grazie a ControlBar e pedale senza fili
  • Ergonomia ottimale: posizionamento e movimento liberi davanti al monitor consentono un lavoro agevole senza affaticarsi.

Uso:

Adatto per ispezione, controllo qualità, montaggio e produzione. Per ottimizzare e documentare processi.

Fornitura:

Sistema di telecamere con zoom continuo e autofocus, display 3D 4K senza l’ausilio di occhiali, unità di ampliamento segnale, ControlBar, stativo da tavolo con circolina e faretti integrati.

Accessori speciali:

Pedale senza fili

Nota:

Disponibili come optional: altre versioni di stativi per un’integrazione ottimale sul piano di lavoro. Modulo di retrofit SCALEREO Add-On per trasformazione di un microscopio classico con tubo in un microscopio digitale 3D con monitor 3D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello