Calibro filettato a tampone EG P/NP 6H mod. EG-M5

Codice art.: 486180 EG-M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 69.80 /pz.
  • CHF 26.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 8140
  • Tipo di filettatura: EG-M

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 8140
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Tipo di filettatura EG-M
Filettatura EG M5
Passo della filettatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175

Descrizione

Esecuzione:

Calibro filettato per verificare le filettature (EG) degli inserti in filo metallico. Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299. Lato passa/non passa in un unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettature metriche ISO - filettatura per inserti (EG) Helicoil a destra a norma DIN 8140-2.

Norma:

Tolleranze e scostamenti a norma DIN ISO 1502 e DIN 8140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello