Calibro filettato a tampone EG P/NP 6H mod., Filettatura: EG-M3

Codice art.: 486180 EG-M3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 38.85 /pz.
  • CHF 69.80 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN 8140
  • Tipo di filettatura: EG-M

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 8140
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Tipo di filettatura EG-M
Filettatura EG M3
Passo della filettatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486180 EG-M3
EAN / GTIN 2050001919151
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibro filettato per verificare le filettature (EG) degli inserti in filo metallico. Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299. Lato passa/non passa in un unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettature metriche ISO - filettatura per inserti (EG) Helicoil a destra a norma DIN 8140-2.

Norma:

Tolleranze e scostamenti a norma DIN ISO 1502 e DIN 8140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello