Filettatura Calibro a tampone M3

Codice art.: 486008 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 32.20 /pz.
  • CHF 56.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 13
    Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
    Qualità 6
    Campo di tolleranza H
    Classe di tolleranza 6H
    Tipo di filettatura M
    Filettatura M3
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Superficie lato passa TiN
    Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 486008 M3
    EAN / GTIN 2050001060419

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.
    Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.
    Lato passa con rivestimento TiN. Durata notevolmente maggiore, scanalatura per sporco a partire da M6.

    Uso:

    Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
    Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

    Norma:

    Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

    Accessori speciali:

    Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

    Nota:

    Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello