Filettatura Calibro a tampone, TiN, Filettatura: M24

Codice art.: 486008 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 32.60 /pz.
  • CHF 69.80 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 13
Tipologia di calibro Calibro non passa; Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza H
Classe di tolleranza 6H
Tipo di filettatura M
Filettatura M24
Passo della filettatura 3 mm
Superficie lato passa TiN
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 486008 M24
EAN / GTIN 2050001060518

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.
Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.
Lato passa con rivestimento TiN. Durata notevolmente maggiore, scanalatura per sporco a partire da M6.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello