Anello azzeramento con misura intermedia I

Codice art.: 484035 I
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 42.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2250 C
    Dimensione nominale 60,001 mm - 69,999 mm
    Tolleranza di produzione del foro JS4
    Qualità 4
    Campo di tolleranza JS
    Materiale Acciaio per calibri
    Tipo di prodotto Anello di azzeramento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 484035 I
    EAN / GTIN 4045197212498

    Descrizione

    Esecuzione:

    Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

    Norma:

    Secondo norma DIN 2250 C.

    Nota:

    Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

    Modello A = 3,001 – 3,499
    Modello B = 3,501 – 14,999
    Modello C = 15,001 – 19,999
    Modello D = 20,001 – 24,999
    Modello E = 25,001 – 31,999
    Modello F = 32,001 – 39,999
    Modello G = 40,001 – 49,999
    Modello H = 50,001 – 59,999
    Modello I = 60,001 – 69,999
    Modello J = 70,001 – 79,999
    Modello K = 80,001 – 89,999
    Modello L = 90,001 – 99,999
    Indicare il ⌀ esatto ovvero la misura nominale.
    Gli anelli di misura intermedia sono analoghi agli anelli di riscontro con misure piene.
    Per ⌀ lisci (piani) vedi n. art. 484030 o su richiesta.
    Esempio d’ordine ⌀ 10,002: n. art. 484035 B 10,002.

    Anelli di riscontro in ceramica con misura millimetrica piena su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello