Anello azzeramento con misura intermedia F

Codice art.: 484035 F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 28.90 /pz.
  • CHF 37.70 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2250 C
Dimensione nominale 32,001 mm - 39,999 mm
Tolleranza di produzione del foro JS4
Qualità 4
Campo di tolleranza JS
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 484035 F
EAN / GTIN 4045197212467

Descrizione

Esecuzione:

Anelli di riscontro in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Gli anelli di riscontro sono marcati con il valore realmente costruito. La tolleranza del produttore per il foro è JS4.

Norma:

Secondo norma DIN 2250 C.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 3,499
Modello B = 3,501 – 14,999
Modello C = 15,001 – 19,999
Modello D = 20,001 – 24,999
Modello E = 25,001 – 31,999
Modello F = 32,001 – 39,999
Modello G = 40,001 – 49,999
Modello H = 50,001 – 59,999
Modello I = 60,001 – 69,999
Modello J = 70,001 – 79,999
Modello K = 80,001 – 89,999
Modello L = 90,001 – 99,999
Indicare il ⌀ esatto ovvero la misura nominale.
Gli anelli di misura intermedia sono analoghi agli anelli di riscontro con misure piene.
Per ⌀ lisci (piani) vedi n. art. 484030 o su richiesta.
Esempio d’ordine ⌀ 10,002: n. art. 484035 B 10,002.

Anelli di riscontro in ceramica con misura millimetrica piena su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello