Cassa di legno per spine di riscontro senza dotazione di spine 7-8

Codice art.: 483840 7-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di misura nominale 7,01 mm - 8 mm
    Passo ⌀ foro 0,01 mm
    Numero fori 100 pz.
    Materiale corpo Legno
    Tipo di prodotto Scatola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 483840 7-8
    EAN / GTIN 2050002054004

    Descrizione

    Esecuzione:

    2 cassette di legno (100 fori suddivisi su 2 cassette).

    Uso:

    Per custodire in modo ordinato le spine di riscontro nel rispettivo campo di diametro.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello