Cassa di legno per spine di riscontro senza dotazione di spine 6-7

Codice art.: 483840 6-7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura nominale 6,01 mm - 7 mm
Passo ⌀ foro 0,01 mm
Numero fori 100 pz.
Materiale corpo Legno
Tipo di prodotto Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483840 6-7
EAN / GTIN 2050002053991

Descrizione

Esecuzione:

1 cassetta di legno.

Uso:

Per custodire in modo ordinato le spine di riscontro nel rispettivo campo di diametro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello