{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 175 mm | |
Classe di tolleranza | 2 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481070 175 | |
EAN / GTIN | 4045197210586 | |
Codice del produttore | 481070 175 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2, Dim. nominale: 175mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 136.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 320.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 238.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe di tolleranza | 2 | 0 | 1 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |