{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 1,7 mm | |
Classe di tolleranza | 2 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481070 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197210388 | |
Codice del produttore | 481070 1,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2, Dim. nominale: 1,7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 27.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 33.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione nominale | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Normativa | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe di tolleranza | 2 | 0 | 1 | 1 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2) |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |