Esecuzione:
In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio (ZrO
2). Esecuzione come n. art.
481250.
Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
- Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.
In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO
2).
Vantaggi:
Ideale per l’uso quotidiano nella produzione:- Inossidabile.
- Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell’uso.
- Non è più necessario ingrassare dopo l’uso.
- Insensibile agli urti e ai colpi.
- Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio.
- 10 volte più resistente all’usura.
- Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.
- Amagnetico.
- Esente da saldature a freddo.
- Conducibilità termica minima.
Nota:
Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.