Blocchetto in ceramica Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 2mm

Codice art.: 481060 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 33.75 /pz.
  • CHF 10.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 2 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481060 2
EAN / GTIN 4045197154354
Codice del produttore 481060 2

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico ovvero purissimo ossido di zirconio (ZrO2). Esecuzione come n. art. 481250.
Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
  • Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per la produzione e per il controllo di calibri.

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO2).

Vantaggi:

Ideale per l’uso quotidiano nella produzione:
  • Inossidabile.
  • Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell’uso.
  • Non è più necessario ingrassare dopo l’uso.
  • Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio.
  • 10 volte più resistente all’usura.
  • Elevata resistenza agli acidi, alle soluzioni alcaline, agli olii e alle sostanze abrasive.
  • Amagnetico.
  • Esente da saldature a freddo.
  • Conducibilità termica minima.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello