{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN ISO 3650 | |
Dimensione nominale | 1,34 mm | |
Classe di tolleranza | 1 | |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
Codice articolo | 481050 1,34 | |
EAN / GTIN | 4045197209665 | |
Codice del produttore | 481050 1,34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1 1,34 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 27.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 49.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dimensione nominale | 1,34 mm | 1,34 mm |
Normativa | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Classe di tolleranza | 1 | 0 |
Materiale | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione | acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione |
Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro | Blocchetto di riscontro |