Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1 1,01 mm

Codice art.: 481050 1,01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 29.55 /pz.
  • CHF 10.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN EN ISO 3650

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,01 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481050 1,01
EAN / GTIN 4045197209337
Codice del produttore 481050 1,01

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica.
Esecuzione come n. art. 480450.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1 1,01 mm

Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1 1,01 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  27.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  49.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  32.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Dimensione nominale 1,01 mm 1,01 mm 1,01 mm
Normativa DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Classe di tolleranza 1 0 1
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione materiale ceramico: diossido di zirconio (ZrO2)
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello