{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 60 kg | |
Risoluzione | 20 g | |
Altezza cifre unità di visualizzazione | 25 mm | |
Riproducibilità | 20 g | |
Dimensione piano di pesata | 550×550 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 6 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Larghezza display | 215 mm | |
Profondità display | 110 mm | |
Altezza display | 50 mm | |
Peso netto | 12 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |
Codice articolo | 479600 60L | |
EAN / GTIN | 4045761085619 |