Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB 150 kg

Codice art.: 479600 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 219.00 /pz.
  • CHF 376.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 kg - 150 kg
Risoluzione 50 g
Altezza cifre unità di visualizzazione 25 mm
Riproducibilità 50 g
Denominazione originale prodotto EOB
Dimensione piano di pesata 315×305 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Larghezza display 215 mm
Profondità display 110 mm
Altezza display 50 mm
Peso netto 3,8 kg
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Codice del produttore EOB 150K50

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata alle spedizioni.
  • Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.
  • Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.
  • Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3 minuti.

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello