{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo massimo di pesatura | 30 kg | |
Risoluzione | 2 g | |
Riproducibilità | 2 g | |
Linearità | ±4 g | |
Tempo di oscillazione | 2 s | |
Peso minimo del pezzo | 10 g | |
Dimensione piano di pesata | 315×215 mm | |
Larghezza | 350 mm | |
Profondità | 330 mm | |
Altezza | 120 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
Peso netto | 3,6 kg | |
Tipo di prodotto | Bilancia contapezzi | |
Tensione nominale | 240 V |
Codice articolo | 479541 30 | |
EAN / GTIN | 4045761214835 |