Bilancia contapezzi, modello CIB, Campo massimo di pesatura: 3kg

Codice art.: 479541 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 115.50 /pz.
  • CHF 101.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 3 kg
Risoluzione 0,2 g
Riproducibilità 0,2 g
Linearità ±0,4 g
Tempo di oscillazione 2 s
Peso minimo del pezzo 1 g
Dimensione piano di pesata 315×215 mm
Larghezza 350 mm
Profondità 330 mm
Altezza 120 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Peso netto 3,5 kg
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi
Tensione nominale 240 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).
  • Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.
  • Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.
  • Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.
  • Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).
  • Commutazione del display da pezzo a peso.

Display di checkweighing: feedback acustico oppure ottico quando le pesature non rientrano in un valore limite predefinito.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, batteria, calotta protettiva.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello