Misuratore di forze di precisione digitale FMI-B30 (USB) 1000 N

Codice art.: 478985 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 1.000 N
Risoluzione 0,2 N
Errore max. ±0,15 del valore massimo (±1 cifra) %
Interfaccia Porta USB
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Metrologia digitale
Filettatura di raccordo M6
Lunghezza 150 mm
Larghezza 82 mm
Altezza 29 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478985 1000
EAN / GTIN 4260244680635

Descrizione

Esecuzione:

  • Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
  • Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
  • Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
  • Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
  • Elevata velocità di misura per la rilevazione esatta del valore di picco per la determinazione di forze di rottura e di strappo.
  • Memoria dei valori di misura con monitoraggio dati statistici e allarme al superamento del limite.
  • Interfaccia USB per la trasmissione dei dati al PC.

Vantaggi:

Autonomia fino a 150 h senza alimentazione di corrente grazie alla batteria LiPo ricaricabile.
Software per dati di misura per valutazione su Ms Excel. Software COM-Bridge per una trasmissione dati direttamente dallo strumento di misura al PC Windows.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.

Fornitura:

Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.
Software FMI-Connect.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello