Misuratore di forze di precisione digitale FMI-B30 (USB) 100 N

Codice art.: 478985 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione 100 N
    Risoluzione 0,02 N
    Errore max. ±0,15 del valore massimo (±1 cifra) %
    Interfaccia Porta USB
    Grado di protezione IP IP 40
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Metrologia digitale
    Filettatura di raccordo M6
    Lunghezza 150 mm
    Larghezza 82 mm
    Altezza 29 mm
    Tipo di prodotto Potenziometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478985 100
    EAN / GTIN 4260244680611

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
    • Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
    • Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
    • Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
    • Elevata velocità di misura per la rilevazione esatta del valore di picco per la determinazione di forze di rottura e di strappo.
    • Memoria dei valori di misura con monitoraggio dati statistici e allarme al superamento del limite.
    • Interfaccia USB per la trasmissione dei dati al PC.

    Vantaggi:

    Autonomia fino a 150 h senza alimentazione di corrente grazie alla batteria LiPo ricaricabile.
    Software per dati di misura per valutazione su Ms Excel. Software COM-Bridge per una trasmissione dati direttamente dallo strumento di misura al PC Windows.

    Funzione:

    IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

    Uso:

    Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.

    Fornitura:

    Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.
    Software FMI-Connect.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello