Misuratore di forze digitale FMI-S10 (solare) 500 N

Codice art.: 478980 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 500 N
Risoluzione 0,5 N
Errore max. ±0,3 del valore massimo (±1 cifra) %
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a energia solare
Metrologia digitale
Filettatura di raccordo M6
Lunghezza 150 mm
Larghezza 82 mm
Altezza 29 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Descrizione

Esecuzione:

  • Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
  • Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
  • Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
  • Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
  • Sempre pronti all’uso grazie all’alimentazione fotovoltaica indipendente.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.

Fornitura:

Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello