{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 100 N | |
Risoluzione | 0,1 N | |
Errore max. | ±0,3 del valore massimo (±1 cifra) % | |
Grado di protezione IP | IP 40 | |
Alimentazione | Funzionamento a energia solare | |
Metrologia | digitale | |
Filettatura di raccordo | M6 | |
Lunghezza | 150 mm | |
Larghezza | 82 mm | |
Altezza | 29 mm | |
Tipo di prodotto | Potenziometro |
Codice articolo | 478980 100 | |
EAN / GTIN | 4260244680369 | |
Produttore | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |