{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±7 µm | |
Norma | Norma interna | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 150 mm | |
Spessore | 0,25 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478540 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050002041691 | |
Codice del produttore | 719 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 150 mm×5 m 0,25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,25 | 0,25 |
Limite di errore | ±7 | ±7 |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 150 | 12,7 |
Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |