{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 150 mm | |
Spessore | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478540 0,1 | |
EAN / GTIN | 2050002041660 | |
Codice del produttore | 713 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spessimetro 150 mm×5 m 0,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,1 mm | 0,1 mm |
Limite di errore | ±4 µm | ±4 µm |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza rotolo | 5 m | 5 m |
Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |