{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±9 µm | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,4 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478505 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001054883 | |
Codice del produttore | 922 |