{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±6 µm | |
Norm | Norma interna | |
Toleranz | T3 | |
Materiale | Acciaio inossidabile | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,2 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478505 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001054852 | |
Codice del produttore | 917 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,2 | 0,2 |
Limite di errore | ±6 | ±6 |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 |
Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |