Set di 10 spessimetri, T3 2

Codice art.: 478300 2
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 1.22 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Accuratezza T3
Normativa Norma interna
Passo 0,01 mm
Lunghezza lama 100 mm
Spessore 0,03 mm - 0,09 mm
Numero pezzi 10
Tipo di prodotto Spessimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478300 2
EAN / GTIN 4045197525369
Codice del produttore 478300 2

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle per spessimetri in acciaio; sfuse, set da 10 pezzi, spessore unico, precisione T3.

Fornitura:

10 lame per spessimetri con uno spessore con anello.

Accessori speciali:

Supporto per spessimetri n. art. 478510.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare lo spessore desiderato all’interno del passo predefinito, per esempio n. art. 478300 Dim. 2 0,04.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello