Set di 10 spessimetri, T3 1

Codice art.: 478300 1
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 3.15 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Accuratezza T3
    Norma Norma interna
    Lunghezza lama 100 mm
    Spessore 0,02 mm
    Numero pezzi 10
    Tipo di prodotto Spessimetro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 478300 1
    EAN / GTIN 4045197519634
    Codice del produttore 478300 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lamelle per spessimetri in acciaio; sfuse, set da 10 pezzi, spessore unico, precisione T3.

    Fornitura:

    10 lame per spessimetri con uno spessore con anello.

    Accessori speciali:

    Supporto per spessimetri n. art. 478510.

    Nota:

    Al momento dell’ordine indicare lo spessore desiderato all’interno del passo predefinito, per esempio n. art. 478300 Dim. 2 0,04.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello