Raggimetro, acciaio inossidabile 1-7 mm

Codice art.: 477550 1-7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
154 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per raggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per raggio 1 mm - 7 mm
Progressione 0,25 mm 1 mm - 3 mm
Progressione 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Numero lame per raggio interno/esterno 17
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Raggimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477550 1-7
EAN / GTIN 4045197207388
Codice del produttore 477550 1-7

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio; calibri concavi e convessi di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri (eccetto Dim. 0,5 − 13). Ciascuno contrassegnato con il proprio raggio.
Acciaio inossidabile.

Uso:

Per controllare i raggi interni ed esterni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello