Raggimetro, acciaio inossidabile 0,5-13 mm

Codice art.: 477550 0,5-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per raggio 0,5 mm - 13 mm
Progressione 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
Numero lame per raggio interno/esterno 26
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Raggimetri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 477550 0,5-13
EAN / GTIN 4045197225788

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio; calibri concavi e convessi di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri (eccetto Dim. 0,5 − 13). Ciascuno contrassegnato con il proprio raggio.
Acciaio inossidabile.
Ogni calibro ha 5 punti di misura.

Uso:

Per controllare i raggi interni ed esterni.