Data logger con docking station USB, Modello: 174T

Codice art.: 474200 174T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 101.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia USB
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Intervallo di misurazione temperatura -30 °C - 70 °C
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Interfaccia Interfaccia USB
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Memoria 16000 valori di misura
Lunghezza 60 mm
Larghezza 38 mm
Altezza 18,5 mm
Tipo di prodotto Data logger

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474200 174T
EAN / GTIN 4029547010828
Codice del produttore 0572 0561

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Sicurezza dei dati elevata anche se la batteria è scarica.
Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria >1 anno (cadenza di rilevamento 15 min., 25 °C).
L’interfaccia USB (docking station) consente la configurazione rapida e semplice del logger nonché la lettura dei dati di misura.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032 e certificato di collaudo.
In aggiunta, docking station con cavo di collegamento USB. Software ComSoft Basic V5 scaricabile gratuitamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello