{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
Errore massimo umidità relativa | ±3 % | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Memoria | 16000 valori di misura | |
Lunghezza | 60 mm | |
Larghezza | 38 mm | |
Altezza | 18,5 mm | |
Tipo di prodotto | Data logger |
Codice articolo | 474200 174H | |
EAN / GTIN | 4029547010835 | |
Codice del produttore | 0572 0566 |