Ohmetro RESIST

Codice art.: 473340 RESIST
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione 103 - 1012 Ω
    Limite di errore ±1 decade
    Tensione di misura 100 V
    Lunghezza 130 mm
    Larghezza 70 mm
    Altezza 27 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Blocco da 9 V
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
    Peso 217 g
    Tipo di prodotto Ohmetro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 473340 RESIST
    EAN / GTIN 2050001865090

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ohmetro compatto e maneggevole SAFE-STAT con due elettrodi incorporati in ottone e possibilità di collegamento per elettrodi esterni per la misurazione della resistenza superficiale, di dispersione e di attraversamento secondo IEC 61340. Grazie agli elettrodi paralleli integrati sul lato inferiore, basta semplicemente collocare lo strumento di misurazione sul punto da misurare.

    Fornitura:

    Incluso cavo di messa a terra, borsa e manuale di istruzioni.

    Accessori speciali:

    Batteria block da 9 V n. art. 081561 Dim. 6LR61.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello