Ohmetro, Modello: KOMBI

Codice art.: 473340 KOMBI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 103 - 1012 Ω
Limite di errore ±1/2 decade
Tensione di misura 100 V
Intervallo di misurazione del dispositivo di controllo per bracciali 0,75 MΩ - 35 MΩ
Limite d'errore del dispositivo di controllo per bracciali ±10 %
Tensione di misura del dispositivo di controllo per bracciali 15 V
Lunghezza 130 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 27 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Blocco da 9 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Peso 180 g
Tipo di prodotto Ohmetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473340 KOMBI
EAN / GTIN 2050001865083

Descrizione

Esecuzione:

Ohmetro compatto e maneggevole SAFE-STAT con due elettrodi incorporati in ottone e possibilità di collegamento per elettrodi esterni per la misurazione della resistenza superficiale, di dispersione e di attraversamento secondo IEC 61340. Grazie agli elettrodi paralleli integrati sul lato inferiore, basta semplicemente collocare lo strumento di misurazione sul punto da misurare.
Grazie al dispositivo di controllo per bracciali integrato per la verifica della messa a terra di persone mediante appositi bracciali e cavi, SAFE-STAT, pratico strumento di misurazione combinato, è l'ideale per controllare rapidamente postazioni di lavoro EPA, messa a terra di persone, ecc.

Fornitura:

Incluso cavo di messa a terra, borsa e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Batteria block da 9 V n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello