• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di cavi con puntali TA3, 8 pezzi, Modello: 8

Codice art.: 473332 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Puntale 4 mm
Lunghezza cavo 1 m
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V
Tipo di prodotto Cavo con puntali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473332 8
EAN / GTIN 7612896003312
Codice del produttore 044126
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Cavo con puntali = 4 mm, rosso / nero.

Per:

Multimetro n. art. 473300; 473305 e n. art. 473320 Dim. 960 e strumenti di misura per resistenza di isolamento n. art. 473420.

Fornitura:

2× cavi con puntali, 2× punte di prova, 2× artigli prensili flessibili, 2× morsetti a coccodrillo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello