{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Display retroilluminato | sì | |
Precisione base | 0,05 % | |
Denominazione originale prodotto | 87V | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1.000 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 1.000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 µA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacità | 0,01 nF − 10 mF | |
Frequenza | 0,05 Hz − 200 kHz | |
Temperatura | -200 °C - 1.090 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473322 87VMAX | |
EAN / GTIN | 095969926287 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Multimetro, Modello: 87VMAX
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 847.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Zasilanie z baterii |
Frequenza | 0,05 Hz − 200 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Precisione base | 0,05 % | 1,5 % |
Denominazione originale prodotto | 87V | 9917 |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 1.000 V | 0,1 mV − 1000 V |