{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Display retroilluminato | no | |
Precisione base | 0,05 % | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV − 600 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV − 600 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 mA − 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistenza | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacità | 1 nF − 1 mF | |
Frequenza | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Categoria di sovratensione | CAT III 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473322 115 | |
EAN / GTIN | 095969344814 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Multimetro, Modello: 115
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 315.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
102.00 CHF
CHF 87.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Frequenza | 0,01 Hz − 50 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Corrente continua DC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisione base | 0,05 % | 1,5 % |
Capacità | 1 nF − 1 mF | 1 pF − 200 µF |
Categoria di sovratensione | CAT III 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Tipo di prodotto | Tester | Tester |