{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,1 % | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV - 1000 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV - 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 µA - 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 µA - 10 A | |
Resistenza | 0,1 - 60 MΩ | |
Capacità | 0,001 nF - 60000 µF | |
Frequenza | 0,001 Hz - 60 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 500 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473310 760-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013966 | |
Codice del produttore | 0590 7603 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Multimetro, Modello: 760-3
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 260.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Corrente continua DC | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisione base | 0,1 % | 1 % |
Grado di protezione IP | IP 64 | IP 67 |
Capacità | 0,001 nF - 60000 µF | 0,01 nF − 4000 µF |
Tensione alternata AC | 0,1 mV - 1000 V | 1 mV − 600 V |
Corrente alternata AC | 0,1 µA - 10 A | 0,1 µA − 10 A |