{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Visualizzazione massima | 6.000 | |
Precisione base | 0,1 % | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 0,1 mV - 600 V | |
Tensione continua DC | 0,1 mV - 600 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 µA - 10 A | |
Corrente continua DC | 0,1 µA - 10 A | |
Resistenza | 0,1 - 60 MΩ | |
Capacità | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frequenza | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 500 °C | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473310 760-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013959 | |
Codice del produttore | 0590 7602 |