Laser a linee incrociate autolivellante GCL, Modello: 2-50CG

Codice art.: 468488 2-50CG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,3 mm/m
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione nominale 12 V
Classe laser 2
Colore del laser verde
Portata 20 m
Portata con ricevitore 80 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 pollici
Lunghezza 136 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 122 mm
Peso 600 g
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Imballaggio Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Codice del produttore 0601066H00

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali.
Linee incrociate verdi per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Interfaccia Bluetooth per un utilizzo remoto finalizzato a un’esecuzione precisa dei lavori senza toccare l’apparecchio. Può essere utilizzato con un accumulatore (compreso nella fornitura) o le batterie. Ampia area di impiego, fino a 80 m, con l’ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 12 V, caricabatterie, supporto multifunzionale, bersaglio laser, custodia protettiva e valigetta di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello