{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±0,3 mm/m | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Classe laser | 2 | |
Colore del laser | rosso | |
Portata | 15 m | |
Campo di livellamento | ±4 grado | |
Filettatura per treppiede | 1/4 pollici; 5/8 pollici | |
Lunghezza | 112 mm | |
Larghezza | 55 mm | |
Altezza | 106 mm | |
Peso | 490 g | |
Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
Codice articolo | 468488 2-15 | |
EAN / GTIN | 3165140836371 | |
Codice del produttore | 0601066E00 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |