Livella a squadra digitale CLINOBEVEL 1 USB SOFT

Codice art.: 467555 SOFT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 2276
  • Interfaccia: Porta USB
  • Imballaggio: Astuccio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Clinobevel
Norma DIN 2276
Intervallo di misurazione ± 45 grado
Risoluzione 0,02 mm/m
Accuratezza Risoluzione 2 +1 minuto d’angolo
Interfaccia Porta USB
Metrologia digitale
Lunghezza 100 mm
Larghezza 75 mm
Altezza 35 mm
Peso 520 g
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Livelle a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467555 SOFT
EAN / GTIN 7630041115321
Codice del produttore 5330203

Descrizione

Esecuzione:

Livella a squadra universale per misurazioni assolute e relative. Quattro superfici di misura realizzate di precisione permettono di misurare inclinazioni in qualsiasi quadrante. Corpo rinforzato in alluminio anodizzato e temprato, protetto contro gli spruzzi. Visualizzazione di angoli e inclinazioni.
Stesura automatica di rapporti di prova mediante il software Clinosoft.

Fornitura:

Incluso astuccio.
Inclusi cavo per la trasmissione dati USB e software Clinosoft.