{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Clinobevel | |
Normativa | DIN 2276 | |
Campo di misura | ± 45 grado | |
Risoluzione | 0,02 mm/m | |
Accuratezza | Risoluzione 2 +1 minuto d’angolo | |
Interfaccia | Porta USB | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 100 mm | |
Larghezza | 75 mm | |
Altezza | 35 mm | |
Peso | 520 g | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo | 467555 SINGLE | |
EAN / GTIN | 7630041148954 | |
Codice del produttore | 5330204 |